Grijaći tepih nVent RAYCHEM EM2-CM 9,6m2 300W/m2 2880W 230V 16m 0,6m [1244-004894 - EM2-CM-Mat-16m]
ŠIFRA 2797697
EAN 5414506008036
RAYCHEM
1244-004894 - EM2-CM-Mat-16m
nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT grijaća prostirka s konstantnom izlaznom snagom za brzo i učinkovito zagrijavanje rampi i prilaza cesti. Duljina 16m i širina 0,6m snage 300W/m2, priključak 230VAC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: nVent RAYCHEM EM2-CM
- Površina (m2): 9,6
- Snaga (W/m2): 300
- Priključna snaga (W): 2880
- Priključni napon (V): 230
- Dužina (m): 16
- Širina (m): 0,6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
