• Privatna
  • Gromobranska traka 25X 4mm 25kg Vruće pocinčano čelik ozemljitveni 0,8kg/m
E-katalog

Gromobranska traka 25X 4mm 25kg Vruće pocinčano čelik ozemljitveni 0,8kg/m [783465]

ŠIFRA 2799263 EAN 3838629783465 Drugi proizv. 783465
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Širina (mm): 25
  • Debljina (mm): 4
  • Težina (kg): 25
  • Površina: Vruće pocinčano
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.