• Privatna
  • Gromobranska traka ozemljitveni 25X 4mm 50kg Vruće pocinčano čelik
E-katalog

Gromobranska traka ozemljitveni 25X 4mm 50kg Vruće pocinčano čelik [783434]

ŠIFRA 2799258 EAN 3838629783434 Drugi proizv. 783434
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Širina (mm): 25
  • Debljina (mm): 4
  • Težina (kg): 50
  • Površina: Vruće pocinčano
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.