Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 200mm 230V IP44 metal 830m3/h VORTICE [16165 - CA 200 MD E]
- Marka: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni
- Nazivna širina (mm): fi 200
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Matarijal kućišta: Metalno
- Struja volumena (m3/h): 830
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.