Električni grijač vode ARISTON Ugradbeni 6l 1500W 230V 315mm 315mm 250mm B [3626237 - ANDRIS LUX 6 UR EU]
- Linija proizvoda: ARISTON
- Oblik izvedbe: Ugradbeni
- Volumen spremnika (l): 6
- Nazivni napon (W): 1500
- Priključni napon (V): 230
- Visina (mm): 315
- Širina (mm): 315
- Dubina (mm): 250
- Klasa energetske učinkovitosti: B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.