Električni grijač vode ARISTON Viseće 50l 1500W 230V 776mm 506mm 270mm B [3626145-R - VLS EVO 50 EU]
- Linija proizvoda: ARISTON
- Oblik izvedbe: Viseće
- Volumen spremnika (l): 50
- Nazivni napon (W): 1500
- Priključni napon (V): 230
- Visina (mm): 776
- Širina (mm): 506
- Dubina (mm): 270
- Klasa energetske učinkovitosti: B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.