Električni grijač vode ARISTON Viseće 80l 1500W 230V 1066mm 506mm 270mm B [3626146-R - VLS EVO 80 EU]
- Linija proizvoda: ARISTON
- Oblik izvedbe: Viseće
- Volumen spremnika (l): 80
- Nazivni napon (W): 1500
- Priključni napon (V): 230
- Visina (mm): 1066
- Širina (mm): 506
- Dubina (mm): 270
- Klasa energetske učinkovitosti: B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.