• Privatna
  • Grijač HELLER keramični namizni 1500W 230V

Grijač HELLER keramični namizni 1500W 230V [PTF 501]

ŠIFRA 1181625 EAN 4005812150031 HELLER PTF 501
Stolni keramički grijač HELLER PTF 501 snage 1500 W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HELLER
  • Priključna snaga (kW): 1500
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.