Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilno 3,5m2 160W/m2 560W 230V 7m 0,5m [SZ18300299 - R-QN-P-3,5M2/T0]

ŠIFRA 2780686 EAN 5414506005431 RAYCHEM SZ18300299 - R-QN-P-3,5M2/T0
Grijaća prostirka RAYCHEM za unutarnju ugradnju 160 W/m2 jednofazna 230 V, dvožilna samoljepljiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 3,5
  • Snaga (W/m2): 160
  • Priključna snaga (W): 560
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 7
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.