Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 3,5m2 150W/m2 525W 230V 7m 0,5m DEVI [140F0334 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]
- Marka: DEVIheat 150 (DSVF)
- Površina (m2): 3,5
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 525
- Priključni napon (V): 230
- Dužina (m): 7
- Širina (m): 0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.