Infracrvena peć KONTAKT P 2000W 230V zidna KONTAKT P [524401 - INFRA 2000W]

ŠIFRA 1100138 EAN 3831015454017 KONTAKT P 524401 - INFRA 2000W
Infra peć KONTAKT P CORONA, snage 2000 W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: KONTAKT P
  • Maks. snaga grijanja (W): 2000
  • Napon (V): 230
  • Izvedba: zidna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.