Napajanje
Termostat: baterije 4x AAA LR03 (priložene u prodajnom kompletu)
Prijamna jedinica: AC 100 – 240 V 50/60 Hz
Postavke i ostale specifikacije
Namještanje temperature 5°C)
Preciznost °C
Prikaz temperature od 5°C
Temperatura radne okoline od 0°C
Temperatura skladištenja -10°C
Dimenzije
Termostat 124 mm x 88 mm x 21 mm
Prijamna jedinica 113 mm x 83 mm x 30 mm
Kontakti
Prijamnik: beznaponski 10 A (COM, NC, NO)
Termostat: bez
Povezivanje
RF (radijska frekvencija) 868 MHz, FSK ; Domet do 100 m na otvorenom; domet se realno razlikuje ovisno o gradnji zgrade i ostalim elektroničkim uređajima u blizini
Wi-Fi bežično povezivanje, 2.484 GHz, TCP/IP, MQTT, dodatna vanjska antena jačine 3dB za veći domet Wi-Fi signala
Ostalo
Aplikacija za iOS i Android uređaje
Zaštita prijamnika IP21
Značajke
? Savršena udobnost na vašem dlanu zahvaljujući mobilnoj aplikaciji Thermostat za uređaje Android i iOS!
? Prenosivost sobnog termostata i neovisnost o žičanom povezivanju
? Povezivost preko radijske frekvencije 868MHz (RF) i dometa do 100 m na otvorenome
? Moderan i lijep izgled s tipkama na dodir
? Velik i pregledan LCD zaslon s prikazom trenutačnog dana u tjednu, trenutačno aktivnog programa, sata ili namještene temperature te trenutačne temperature prostora
? Spremanje postavki rasporeda pri zamjeni baterija
? Mogućnost uključivanja načina "odmor", odnosno privremene izmjene postavki temperature za bolju udobnost i uštedu energije
? Velik broj mogućnosti programiranja rasporeda grijanja (za svaki dan posebno (7 dana) ili zasebne radne dane (5 dana) i vikende (2 dana), sa četiri ili šest različitih vremenskih i temperaturnih postavki)
? Mogućnost kalibracije temperature
• Upozorenje za zamjenu baterije ź Zaštita protiv smrzavanja
? Mogućnost montaže na priloženi samostojeći stalak na zid ili podžbuknu dozu; 60 mm ili 83 mm
? Zaključavanje termostata šifrom
? Funkcija prepoznavanja otvorenog prozora
? Opcija ručnog uključivanja / prisilnog načina izlaza pri zagrijavanju – omogućuje prijamnik