- Moderan izgled s velikim 4” (10,16 cm) LCD zaslonom i tipkama za brz odaziv na dodir (touchscreen)
- Očuvanje svih postavki prilikom gubitka napajanja
- Mogućnost uključivanja načina odmor i privremene promjene postavki temperature za bolju udobnost odnosno uštedu energije.
- Raspored programa grijanja za svaki dan posebno (7 dana) sa šest različitih vremenskih i temperaturnih postavki
- Mogućnost kalibracije temperature
- Zaštita protiv smrzavanja
- Pametna prilagodba – funkcija koja omogućuje najvišu razinu udobnosti u vašem domu.
Termostat posebnim algoritmom pamti posljednjih nekoliko dana i počne grijati prije sljedećeg programa da imate u određeno vrijeme željenu temperaturu.
Specifikacije
Napajanje: AC 100 – 240V 50/60 Hz
Postavke temperature: od 5 do 35 °C
Prikaz temperature: od 5 do 40 °C
Preciznost: ± 0,1 °C
Temperatura okoline djelovanja:
od 0 do 50 °C
Temperatura skladištenja: od –10 do 60 °C
Dimenzije: 86 x 86 x 13 mm
Kontakt: Naponski Imax 3 A
Beznaponski kontakt
Ostalo: mogućnost priključivanja podnog senzora
NTC100K ili NTC10K (od 5 do 70 °C)