Ventilator za stan VORTICE centrifugalni N/O timer fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 90m3/h [11940 - MICRO 100 T]

ŠIFRA 1154642 EAN 8010300119403 VORTICE 11940 - MICRO 100 T
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VORTICE
  • Izvedba: centrifugalni N/O
  • Sastavljanje: timer
  • Nazivna širina (mm): fi 100
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Vrsta zaštite (IP): IPX4
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Struja volumena (m3/h): 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.