Ventilator za stan VORTICE konopac fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 90m3/h [11641 - M 100/4" P]

ŠIFRA 1094281 EAN 8010300116419 VORTICE 11641 - M 100/4" P
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VORTICE
  • Sastavljanje: konopac
  • Nazivna širina (mm): fi 100
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Vrsta zaštite (IP): IPX4
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Struja volumena (m3/h): 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.