Ventilator za stan VORTICE žaluzina fi 150mm 230V BIJ IPX4 Plastika 335m3/h [11421 - M 150/6" A]

ŠIFRA 1094172 EAN 8010300114217 VORTICE 11421 - M 150/6" A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VORTICE
  • Sastavljanje: žaluzina
  • Nazivna širina (mm): fi 150
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Vrsta zaštite (IP): IPX4
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Struja volumena (m3/h): 335
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.