Cijevni ventilator VORTICE fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 80m3/h kuglični ležaj [11100 - MG 100/4 LL]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Nazivna širina (mm): fi 100
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 80
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.