Cijevni ventilator VORTICE fi 120mm 230V BIJ IPX4 Plastika 160m3/h [11116 - MG 120/5]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Nazivna širina (mm): fi 120
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 160
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.