Cijevni ventilator VORTICE fi 90mm 230V BIJ IPX4 Plastika 65m3/h [11110 - MG 90/3,5]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Nazivna širina (mm): fi 90
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.