Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 125mm 230V IP44 metal 360m3/h [16151 - CA 125 MD]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni
- Nazivna širina (mm): fi 125
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Matarijal kućišta: Metalno
- Struja volumena (m3/h): 360
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.