Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 150mm 230V IP44 metal 550m3/h [16163 - CA 150 MD E]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni
- Nazivna širina (mm): fi 150
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Matarijal kućišta: Metalno
- Struja volumena (m3/h): 550
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.