Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 200mm 230V IP44 Plastika 775m3/h [16038 - CA 200-V0 E]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni
- Nazivna širina (mm): fi 200
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 775
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.