Cijevni ventilator VORTICE industrijski fi 160mm 230V IP44 Plastika 550m3/h [17147 - LINEO 160]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Nazivna širina (mm): fi 160
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 550
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.