Ventilator za stan VORTICE timer fi 120mm 230V BIJ IPX4 Plastika 175m3/h VORTICE [11311 - M 120/5" T]
- Marka: VORTICE
- Sastavljanje: timer
- Nazivna širina (mm): fi 120
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 175
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.