Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 1A 5x20 mm 250V [VAR520ST1,00#2U - pak=100kos]

ŠIFRA 1082300 EAN 3831031700815 Drugi proizv. VAR520ST1,00#2U - pak=100kos
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: Stakleni osigurač
  • Karakteristika aktiviranja: Spori (T)
  • Izmjerena struja (A): 1
  • Dimenzije: 5x20 mm
  • Nazivni napon (V): 250
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.