Kućište za elektroniku WAGO 288-621 8,75mm 18,7mm 85mm [288-621]

ŠIFRA 2757579 EAN 4017332639453 WAGO 288-621
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Širina (mm): 8,75
  • Visina (mm): 18,7
  • Dubina (mm): 85
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.