Energetski kondenzator KNK 3053 25kVarc 440V 50Hz 3F (3x137µF) [KNK3053 25kVAr-440V - KNK 3053]

ŠIFRA 2774724 EAN 3838629690329 ISKRA KNK3053 25kVAr-440V - KNK 3053
Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage KNK 3053 25kVar pri 440 V, trofazni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNK 3053
  • Jalova snaga (kVar): 25
  • Nazivni napon (V): 440
  • Nazivna frekvencija (Hz): 50
  • Broj ulaznih faza (F): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.