Energetski kondenzator KNK 5015 3,33kVarc 400V 50Hz 1F (66,3µF) [KNK5015 3,33kVAr 400 - KNK 5015]

ŠIFRA 1011067 EAN 3838954608488 ISKRA KNK5015 3,33kVAr 400 - KNK 5015
Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage KNK 5015 3,33 kVar pri 400 V, jednofazni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNK 5015
  • Jalova snaga (kVar): 3,33
  • Nazivni napon (V): 400
  • Nazivna frekvencija (Hz): 50
  • Broj ulaznih faza (F): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.