Energetski kondenzator KNK 5015 5kVarc 440V 50Hz 1F (82,2µF) [KNK5015 5kVAr 440V - KNK 5015]

ŠIFRA 1202123 EAN 3838954121130 ISKRA KNK5015 5kVAr 440V - KNK 5015
Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage KNK 5015 5kVar pri 440 V, jednofazni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNK 5015
  • Jalova snaga (kVar): 5
  • Nazivni napon (V): 440
  • Nazivna frekvencija (Hz): 50
  • Broj ulaznih faza (F): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.