• Privatna
  • Energetski kondenzator KNK 5065 5kVarc 400V 50Hz 3F (3x33,2µF)

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVarc 400V 50Hz 3F (3x33,2µF) [KNK5065 5kVAr 400V - KNK 5065]

ŠIFRA 1177612 EAN 3838629024971 ISKRA KNK5065 5kVAr 400V - KNK 5065
Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage KNK 5065 5kVar pri 400 V, trofazni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNK 5065
  • Jalova snaga (kVar): 5
  • Nazivni napon (V): 400
  • Nazivna frekvencija (Hz): 50
  • Broj ulaznih faza (F): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.