Energetski kondenzator LPC 12,5kVarc 460V 50Hz 3F [004656771 - LPC 12,5 kVAr 460V]

ŠIFRA 2610013 EAN 3838895696124 ETI 004656771 - LPC 12,5 kVAr 460V
Niskonaponski energetski kondenzatori za korekciju faktora snage LPC 12,5 kVar pri 460 V, trofazni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LPC
  • Kapacitet (µF): 0
  • Jalova snaga (kVar): 12,5
  • Nazivni napon (V): 460
  • Nazivna frekvencija (Hz): 50
  • Broj ulaznih faza (F): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.