Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER POVRATNI SKLOPNIK Reverzibilna sigurnost 4kW 24V DC [LP5K0910BW3 - *mk]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.