Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 12A 5,5kW 400V AC [LE1D12V7 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna radna struja Ie (A): 12
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 400
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.