Pomoćni sklopnik TESYS D Upravljački rele 3NO 2NC 115V AC [CAD32FE7 - *mk]

ŠIFRA 1205433 EAN 3389110401141 SCHNEIDER ELECTRIC CAD32FE7 - *mk
Upravljački relej TeSys D – 3 NO + 2 NC – = 690 V – 115 V AC standardna zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TESYS
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 3
  • Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 115
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.