PLC kontroler - CPE modul SIMATIC S7-1200 24V DC 6DI 4DO 2AI [6ES7211-1AE40-0XB0 - CPU 1211C DC/DC/DC]
- Linija proizvoda: SIMATIC S7-1200
- Opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- Broj digitalnih ulaza (DI): 6
- Broj digitalnih izlaza (DO): 4
- Broj analognih ulaza (AI): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.