Elektromagnetski ventil JAKŠA M250 3/4 inča 230V AC 16bar voda i zrak NBR TM30 [350510 - M250]

ŠIFRA 1010674 EAN 3838598505105 JAKŠA MV 350510 - M250
Elektromagnetski ventil JAKŠA, tip M250, kućište mjedeno (Ms), NBR brtva, zatvoren bez napona (NC)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: JAKŠA
  • Izvedba: M250
  • Izvedba priključka za tlak: 3/4 palca
  • Nazivna upravljačka opskrba naponom (V): 230
  • Vrsta pokretanja: AC
  • Maks. tlak (bar): 16
  • Izvedba putanje prijenosa: voda in zrak
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.