Mekani pokretač SIRIUS S2 63A 30kW 200-480VAC 110-230VAC 110-230VDC [3RW3037-1BB14 - 3RW30371BB14]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 63
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 30
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 200-480
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 110-230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 110-230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.