Trofazni elektromotor WEG 1,1kW 1400o/min 230/400V AC B3 IE3 [IE3W21-12397770 - 90 S-4 B3 1,1KW]
- Linija proizvoda: WEG
- Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 1,1
- Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
- Nazivni napon (V): 230/400
- Vrsta napona: AC
- Veličina spojke: B3
- Klasa energetske učinkovitosti: IE3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.