Trofazni elektromotor WEG 1,5kW 2900o/min 230/400V AC B3 IE3 IP55 [IE3W21-14483958 - 90 S/L-2 B3T 1,5kW]

ŠIFRA 2746306 EAN 3830024752701 WEG IE3W21-14483958 - 90 S/L-2 B3T 1,5kW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WEG
  • Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 1,5
  • Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 2900
  • Nazivni napon (V): 230/400
  • Vrsta napona: AC
  • Veličina spojke: B3
  • Klasa energetske učinkovitosti: IE3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.