Trofazni elektromotor WEG 4kW 1400o/min 400/690V AC B3 28mm IE3 [IE3WEGW22-54061 - 112 M-4 B3 4kW]

ŠIFRA 2748203 EAN 3830024743488 WEG IE3WEGW22-54061 - 112 M-4 B3 4kW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WEG
  • Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 4
  • Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
  • Nazivni napon (V): 400/690
  • Vrsta napona: AC
  • Veličina spojke: B3
  • Vanjski promjer osovine (mm): 28
  • Klasa energetske učinkovitosti: IE3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.