Trofazni elektromotor WEG 5,5kW 1400o/min 400V AC B5 C300/F265 [IE2WEGW21-64081 - 132 S-4 B5 5,5kW]

ŠIFRA 2694708 EAN 3830024734295 WEG IE2WEGW21-64081 - 132 S-4 B5 5,5kW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WEG
  • Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 5,5
  • Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
  • Nazivni napon (V): 400
  • Vrsta napona: AC
  • Veličina spojke: B5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.