Relej za nadzor faza SIRIUS 160-690V AC 690V 2CO [3UG4615-1CR20 - 3UG46151CR20]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 160-690
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Mjerno područje napona (V): 690
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.