Poluvodički relej ELCO 4-32V DC 60A 1F 48-660V [600620 - SSR19-60660AS]

ŠIFRA 2794509 EAN 3838629746293 ELCO 600620 - SSR19-60660AS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELCO
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 4-32
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 60
  • Broj faza (F): 1
  • Radni napon (V): 48-660
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.