Poluvodički relej ELCO 90-280V AC 25A 1F 48-480VAC [600298 - SSR08-25480CS]

ŠIFRA 2688970 EAN 3838629018116 ELCO 600298 - SSR08-25480CS
Poluprovodni relej ELCO ima DC nazivni upravljački napon 90 – 280 V, 25 A nazivnu struju, jednu fazu i napon rada 48 – 480 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELCO
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 90-280
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 25
  • Broj faza (F): 1
  • Radni napon (V): 48-480
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.