Poluvodički relej FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1,6A 1F 60V [77.01.0.024.8051 - 770100248051]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 16
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 5
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3 (A): 1,6
- Broj faza (F): 1
- Radni napon (V): 60
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.