Poluvodički relej FINDER 3V DC 40A 1F 24V [77.45.9.024.8250 - 774590248250]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 3
- Tip napona za aktiviranje: DC
- Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 40
- Broj faza (F): 1
- Radni napon (V): 24
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.