Relej - optički sklopnik FINDER 230V 1,5V 2A Elektroničko s LED indikatorom [38.81.3.240.9024 - 388132409024]
- Linija proizvoda: FINDER
- Ulazni napon (V): 230
- Izlazni napon (V): 1,5
- Nazivna radna struja Ie (A): 2
- Vrsta digitalnog izlaza: Elektroničko
- S LED indikatorom: z LED indikacijo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.