Preklopni relej ZELIO 1CO 230V 12A 12,5mm bez podnožja ostalo AC [RSB1A120P7]

ŠIFRA 1216466 EAN 3389110257281 SCHNEIDER ELECTRIC RSB1A120P7
Sučelje releja utičnika – Zelio RSB – 1 C/O – 230 V AC – 12 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ZELIO
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
  • Nazivna struja (A): 12
  • Širina (mm): 12,5
  • Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
  • Izvođenje električnog priključka: Ostalo
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.