Preklopni relej ZELIO 2CO 120V 12,5mm bez podnožja ostalo AC [RSB2A080F7]

ŠIFRA 1201379 EAN 3389110256260 SCHNEIDER ELECTRIC RSB2A080F7
Sučelje releja utičnika – Zelio RSB – 2 C/O – 120 V AC – 8 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ZELIO
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 120
  • Širina (mm): 12,5
  • Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
  • Izvođenje električnog priključka: Ostalo
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.