Preklopni relej ZELIO 4CO 24V 6A 21mm bez podnožja DC [RXM4AB1BD]

ŠIFRA 1181907 EAN 3389119403719 SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB1BD
Minijaturni utični relej – Zelio RXM 4 C/O 24 V DC 6 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ZELIO
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
  • Nazivna struja (A): 6
  • Širina (mm): 21
  • Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.